Vodaview
VGA ケーブル
こんなお得な商品も!
ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥
679
~
税込
¥
747
~
(4)
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
規格
VESA VGA
コネクタ形状
D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)
分類
アナログ VGA ケーブル
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-Sub15ピン
コネクタ2
D-Sub15ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25006740
VV-VGA010-B
1
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
25006749
VV-VGA020-B
2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
25006758
VV-VGA030-B
3
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください