ランドリータブ12型

ランドリータブ12型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ランドリータブ12型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ランドリータブ12型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ランドリータブ12型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ランドリータブ12型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

持ち手付で持ちやすく吊り下げ収納にも便利です。熱湯OKの耐熱温度は120℃です。

用途スニーカーなどくつ洗いや洗濯前のつけ置きに材質/仕上ポリプロピレン(PP)高さ(mm)165奥行(mm)315間口(mm)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2500731802204
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする