曜日別特売

PD100W対応Type-Cケーブル

PD100W対応Type-Cケーブル - GROOVYPD100W対応Type-Cケーブル - GROOVYPD100W対応Type-Cケーブル - GROOVYPD100W対応Type-Cケーブル - GROOVYPD100W対応Type-Cケーブル - GROOVYPD100W対応Type-Cケーブル - GROOVYPD100W対応Type-Cケーブル - GROOVYPD100W対応Type-Cケーブル - GROOVY

USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。

ブラック適合規格USB2.0コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)保証期間6か月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応通電容量最大:100W(PD最大:100W)ケーブル種類耐久材質(コネクタ)アルミニウム適合用途充電/通信内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25008097GR-U2PD100-CC200約2.0(コネクタ中央部基準)
973
969
1,066(税込)
当日出荷
25008106GR-U2PD100-CC300約3.0(コネクタ中央部基準)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25008115GR-U2PD100-CCMIX約0.2/約0.5/約1(コネクタ中央部基準)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25008124GR-U2PD100-CC100X2約1(コネクタ中央部基準)
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25008140GR-U2PD100-CC200X2約2(コネクタ中央部基準)
2,103
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
25008149GR-U2PD100-CC300X2約3(コネクタ中央部基準)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25008158GR-U2PD100-CC100X3約1(コネクタ中央部基準)
2,624
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
25008176GR-U2PD100-CC300X3約3(コネクタ中央部基準)
3,215
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
25008070GR-U2PD100-CC20約0.2(コネクタ中央部基準)
オープン
取扱い終了
25008079GR-U2PD100-CC50約0.5(コネクタ中央部基準)
オープン
取扱い終了
25008088GR-U2PD100-CC100約1.0(コネクタ中央部基準)
オープン
取扱い終了
25008167GR-U2PD100-CC200X3約2(コネクタ中央部基準)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする