電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
六角対辺6.35mmビット対応。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25008280 | 220USB | 37825457 | 220USBC | ![]() | 電ドラボールⅡ(本体のみ) | ベッセル | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
2N・mの強さはM4ねじT強度の仮締めに丁度良く、樹脂やアルミでも力づくで舐めません。木ねじが何本とか頓珍漢な評価がありますが、そもそも道具の目的が違うので無視して良いでしょう。
小さいのだけが取り柄だけど、VoiceのRaqulの方が力が強くボタンも押しやすいので使いやすいです。
ビット付きを購入しましたが、純正のビットでも本体とのガタが大きく使えないです。
また、電動回転させるボタンも非常に押しずらい。
トルクはちょうどよい感じでした。
小さなねじをビットの先に付けてねじ込む事も多く、ガタが大きいとねじを落としてしまいます。ベッセルはほかの工具も使用しており、信頼してましたが大変残念です。