デンカエレクトロン
クリアカバースリーブの絶縁用カバー
スリーブの絶縁用カバーです。十字の特殊な内側構造により挿入しやすく、抜けにくい形状になっております。
用途
数量管理しやすいように連結可能。電気工事の分野でおすすめです。
材質
PVC
JIS規格
JIS C 3307準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
CCBカタログ.pdf(1.88MB)
RoHS2証明書(CCB).pdf(0.12MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
色
適合スリーブ
開口部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25055225
CCB-1
1箱(100個)
32.5
緑
E-小
7.6
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25055234
CCB-2
1箱(50個)
32.9
青
E-中、E-大
9.4
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表