曜日別特売

角型つけもの容器 フタ付

角型つけもの容器 フタ付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型つけもの容器 フタ付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型つけもの容器 フタ付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型つけもの容器 フタ付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます

用途食品や飲料水の保存材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250308740141337562072435
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
250308900141434056554400
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
250308990141531050036345
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
250309080141627545025305
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする