ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。
小型軽量3.8kgです。
専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。
高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。
作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース6m付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース6m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413コード長さ(m)5消費電力1350W電源コード(m)5ホース長さ(m)6高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)241×304×413最大吐出水量(L/min)8内容量1台