曜日別特売

壁付け定量止水バス水栓

壁付け定量止水バス水栓 - TOTO壁付け定量止水バス水栓 - TOTO
用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室取付け方法壁付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)170内容量1個
関連資料:(0.16MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25052958TMF47Y1
95,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする