曜日別特売

The LADY.吸水サニタリーショーツ Light

The LADY.吸水サニタリーショーツ Light - コジット

普通の日も、ゆううつな日も、産後・更年期の尿モレが気になる時も、肌戻りしにくいから快適に過ごせて、多層構造×1層目の吸水メッシュ布でサラっと肌戻りしにくい仕様となっております。

用途
吸水サニタリーショーツ
材質
本体:ナイロン80%、ポリウレタン20%、レース部:ナイロン75%、ポリウレタン20%、ポリエステル5%、クロッチ部:(メッシュ)ポリエステル100%
幅(cm)
パッケージ:18.5
高さ(cm)
パッケージ:4
奥行き(cm)
パッケージ:12.5
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応寸法(cm)
吸水量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053904-Mヒップ:87~9515
¥3,000
取扱い終了
25053920-Lヒップ:92~10025
¥3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする