ロリエ スリムガード

ロリエ スリムガード - 三和製作所ロリエ スリムガード - 三和製作所ロリエ スリムガード - 三和製作所

たっぷりの吸収ポリマーがしっかり閉じ込めるから、モレの不安がなく、表面もさらさら。さらに、スリット吸収体でナプキン全体がしなやかだから、スキマ感や違和感が気になりません。個装もキュート。
羽ありタイプ。20.5cm

仕様
昼用 8個入
材質
表面材:ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル
質量(g)
単品:45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×39×93
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0368135700007589
¥220
¥219
¥241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする