ポイズ肌ケアパッド全方位ガード一気に出る多量モレに長時間 昼・夜でも安心用400CC

ポイズ肌ケアパッド全方位ガード一気に出る多量モレに長時間 昼・夜でも安心用400CC - 日本製紙クレシアポイズ肌ケアパッド全方位ガード一気に出る多量モレに長時間 昼・夜でも安心用400CC - 日本製紙クレシアポイズ肌ケアパッド全方位ガード一気に出る多量モレに長時間 昼・夜でも安心用400CC - 日本製紙クレシア

どんな姿勢も安心の全方位ガード設計
長ーい40cmの超ロング&ワイド形状で後ろモレ安心
最高立体ギャザーが横モレをブロック
スピード深層吸収ゾーンでドッとモレもすばやく吸収し、閉じ込める
金属イオンが気になるニオイをすぐに消臭
24時間抗菌でニオイ菌の増殖を防ぐ
素肌と同じ弱酸性&お肌快適表面シート
ズレ防止のフィットテープつき
吸収量の目安:400cc
パッドサイズ:16×40cm

吸水量(cc/1回)
400
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200100
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
内容量
1個(12枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031503624901750884963
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする