曜日別特売

枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20

枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アンビル型 EasyCut 680A 12004-20 - GARDENA(ガルデナ)

軽量で強力、テコの力を利用するため、あまり力をかけずに切断が可能。
刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。
アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。

用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)1.04使用目的枝切全長(cm)68切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053317967868201
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする