曜日別特売

枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20

枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)枝切りばさみ アーム伸縮型 TeleCut 520-670B 12005-20 - GARDENA(ガルデナ)

アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。
アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。

用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.975使用目的枝切全長(cm)52-67切断対象保証期間最大25年最大切断径(Φmm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053326967868301
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする