GARDENA(ガルデナ)
刈り込みばさみ アーム伸縮型 TeleCut 12304-20
はしご要らずのアーム伸縮型刈り込みばさみ。アームは+20cmまで伸ばして使用可能。作業のしやすさを追求し人間工学に基づいたデザインの採用。
用途
刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質
鉄、プラスチック
質量(kg)
1.325
刃形
波型刃(付着防止コーティング)
使用目的
生け垣の剪定、枝切
全長(cm)
70-90
切断対象
枝
保証期間
最大25年
刃長(cm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25053405
967989301
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください