芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20

芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ ロングハンドル 直立作業用 12100-20 - GARDENA(ガルデナ)

屈まずに直立のまま作業できる。安全ロック付きの握りやすい柄。刃は180度(左右90度)回転し角度調整可能。摩擦を軽減する付着防止コーティング。

用途刈り込みばさみ、芝刈りばさみとして。芝生の際刈りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)0.97刃形ストレート刃(付着防止コーティング)ハンドル長さ(mm)900保証期間最大25年刃長(cm)14内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。●※芝生の隅を切る用途に適しています。(芝の量が多く密集している場所は切りにくい可能性がございます)●※芝の向きによって挟まりやすい場合があるため、切りにくい場合は向きを変えてお試しください。●※切断速度が遅いと芝が刃の間に詰まり刃を押し広げる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053430967670501
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする