スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20

スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20 - GARDENA(ガルデナ)スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20 - GARDENA(ガルデナ)スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20 - GARDENA(ガルデナ)スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20 - GARDENA(ガルデナ)スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20 - GARDENA(ガルデナ)スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20 - GARDENA(ガルデナ)スパイク式ホースボックスM 20mホース付き(自動巻き上げタイプ) 18614-20 - GARDENA(ガルデナ)

360度自在に回転。地面に刺すだけ簡単設置のスパイク式自動巻取りホースボックス。
スパイク式はドリル状の取付ロッドを使って地面に刺し込めば、庭のどこにでも配置でき、360度回転で自在に楽しく散水ができる。
ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。
ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げ収納する。
ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納できる。
ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。

用途ガーデンホース、散水ホース、スパイク式ホースボックス、自動巻取り、ホース巻取。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質プラスチック、PVC質量(kg)9.3ターコイズブルー/グレーホース長さ(m)20保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×71.1×22.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25053719970473301
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする