CAPTAIN STAG
耐火防滴バッグ
貴重品を災害から守る!
用途
耐火防滴バッグ
適合
公益財団法人日本防炎協会 防炎性能試験基準
材質
難燃シリコン樹脂コーティングガラス繊維
寸法(mm)
270×175、PP:300×200
質量(g)
PP入:154
内容量
1個
注意
※公益財団法人日本防炎協会 防炎性能試験基準適合
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25054114
BF-112
¥3,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください