stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型)

stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) - スタックスツールス
(1件のレビュー)

家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。

寸法(mm)106×24×27.5質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250541661928223-01
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
250541751928223-02
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
250541841928223-03
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 学習机コンセントのリプレイス

学習机のコンセントが壊れたので、リプレイスしました。この商品は、差し込む時コンセントカバーをずらす必要があります。安全面では良いと思いますが、横向きに使うので、そこ機能の優位性は無いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする