stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型)

stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールスstax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) - スタックスツールス
(1件のレビュー)

家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。
加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。
PSE認証済み。

寸法(mm)110×26×24質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250542001928221-01
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
250542091928221-02
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
250542181928221-03
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-03
用途: 食器棚の補修
その他業種

ホームセンターにも無く、大手ネットショップより格段に安く助かりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする