曜日別特売

デジタルカメラ

デジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

小型軽量で操作も簡単なデジタルカメラ。
繰り返し充電して使えるリチウムイオン充電池を採用。
動画はフルHD画質で撮影可能。
電子式手振れ軽減機能付き

付属品USB接続ケーブル、ストラップ、リチウムイオン充電池電源リチウムイオン充電池(付属)本体寸法(mm)98×23×58本体質量(g)86有効画素数800万画素(静止画時)メモリー無しズームデジタル4倍焦点距離(mm)36外部メモリーSDHC(4GB~8GB)、SDXC(64GB~128GB)撮影距離(m)約1~∞記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PGM)液晶モニター2.4型静止画サイズ8M、7.5M、5M、3M動画サイズ1920×1080、1280×720、640×480イメージセンサー1/3.2型CMOS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054936KC-03TYBLブルー
オープン
取扱い終了
25054945KC-03TYPUパープル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする