曜日別特売

カメラバック Fulton v2 All Weather Backpack

カメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBAカメラバック Fulton v2 All Weather Backpack - TENBA

フルトンのバックパックはモダンな快適さ、機能、カメラ保護を兼ね備えている、時代を超えたヴィンテージスタイルです。
柔らかく軽量なキャンバスデザインが様々な環境に溶け込みます。
安全なリアカメラアクセス、三脚/一脚などを収納するサイドポケット、パッド入りタブレット/ラップトップスリーブ、拡張可能なロールトップ開口部などプロ仕様の機能を兼ね備えています。

付属品レインカバーブラック/ブラックカモ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
質量(g)
収納の目安
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054455V637-73210L790ミラーレスorDSLR+レンズ(24-70mmF2.8)2-4本程度25×38×1522×20×10
18,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
25054489V637-73514L910ミラーレスorDSLR+レンズ(70-200mmF2.8)3-4本程度28×44×1723×25×13
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
25054516V637-73816L1270ミラーレスorDSLR+レンズ(70-200mmF2.8まで)5-7本程度28×51×1927×28×13
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする