曜日別特売

DB-001 ストレートカットジーンズ

DB-001 ストレートカットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)

16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。
膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。
股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。
ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。

インディゴ対応シーズン春夏秋素材コーデュラ生地(16ozの厚手)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ内容量1着
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2505606537004SS(29インチ)8574.5前:2593
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505607437010S(31インチ)8678.5前:25.597
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505609037011M(33インチ)8782.5前:26101
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505609937012L(34インチ)8886.5前:26.5105
オープン
取扱い終了
返品不可
25056108370132L(36インチ)8990.5前:27109
オープン
取扱い終了
返品不可
25056117374583L(37インチ)9094.5前:27.5113
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする