曜日別特売

DB-002 スリムフィットジーンズ

DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)DB-002 スリムフィットジーンズ - DAYTONA(デイトナ)

伸縮性に優れた13ozのストレッチ生地を採用し、動きやすさ快適さ重視のスリムフィットジーンズ。
膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。
股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。
ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。
CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。

対応シーズン春夏秋素材ストレッチ生地(13oz)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ内容量1着
注意
※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2505628439704インディゴSS(29インチ)8474.5前:25
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2505630039716インディゴS(31インチ)8578.5前:25.5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
2505630939717インディゴM(33インチ)8682.5前:26
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505631839722インディゴL(34インチ)8786.5前:26.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505632739723インディゴ2L(36インチ)8890.5前:27
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505633639724インディゴ3L(37インチ)8994.5前:27.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505634539725ブラックSS(29インチ)8474.5前:25
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505635439726ブラックS(31インチ)8578.5前:25.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505637039727ブラックM(33インチ)8682.5前:26
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505637939728ブラックL(34インチ)8786.5前:26.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505638839729ブラック2L(36インチ)8890.5前:27
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2505639739737ブラック3L(37インチ)8994.5前:27.5
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする