ツボサン
組ヤスリ シノギ 単品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
シノギ
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
タイプ
ヤスリの長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25057858
SI00501P
12
3.5
215
5本型
110
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
25057867
SI00502P
12
3.5
215
5本型
110
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25057876
SI00503P
12
3.5
215
5本型
110
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
25057894
SI00801P
9.5
3
200
8本型
100
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
25057910
SI00802P
9.5
3
200
8本型
100
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25057919
SI00803P
9.5
3
200
8本型
100
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
25057928
SI00804P
9.5
3
200
8本型
100
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
25057937
SI01001P
7.3
2.5
185
10本型
85
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
25057946
SI01002P
7.3
2.5
185
10本型
85
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
25057955
SI01003P
7.3
2.5
185
10本型
85
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25057964
SI01004P
7.3
2.5
185
10本型
85
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
25057980
SI01201P
4.2
2
170
12本型
70
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
25057989
SI01202P
4.2
2
170
12本型
70
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
25057998
SI01203P
4.2
2
170
12本型
70
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25058007
SI01204P
4.2
2
170
12本型
70
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
25057885
SI00504P
12
3.5
215
5本型
110
¥
5,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください