曜日別特売

組ヤスリ 先細 単品

組ヤスリ 先細 単品 - ツボサン組ヤスリ 先細 単品 - ツボサン組ヤスリ 先細 単品 - ツボサン組ヤスリ 先細 単品 - ツボサン組ヤスリ 先細 単品 - ツボサン

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
形状
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25058016SH00501P荒目215先細11011
2,640
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
25058025SH00502P中目215先細11011
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25058034SH00503P細目215先細11011
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
25058050SH00504P油目215先細11011
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25058059SH00801P荒目200先細1009
1,300
929
1,022(税込)
4日以内出荷
25058068SH00802P中目200先細1009
1,200
859
945(税込)
4日以内出荷
25058077SH00803P細目200先細1009
1,750
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
25058086SH00804P油目200先細1009
2,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
25058095SH01001P荒目185先細857
1,200
849
934(税込)
4日以内出荷
25058104SH01002P中目185先細857
1,150
799
879(税込)
4日以内出荷
25058120SH01003P細目185先細857
1,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
25058129SH01004P油目185先細857
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
25058138SH01201P荒目170先細704
1,200
859
945(税込)
4日以内出荷
25058147SH01202P中目170先細704
1,100
769
846(税込)
当日出荷
25058156SH01203P細目170先細704
1,400
969
1,066(税込)
4日以内出荷
25058165SH01204P油目170先細704
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする