ツボサン
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
楕円
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
タイプ
ヤスリの長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25058174
DE00502P
11
6.5
215
5本型
110
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
25058190
DE00503P
11
6.5
215
5本型
110
¥
5,820
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
25058199
DE00801P
9
4.5
200
8本型
100
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
25058208
DE00802P
9
4.5
200
8本型
100
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
25058217
DE00803P
9
4.5
200
8本型
100
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
25058226
DE00804P
9
4.5
200
8本型
100
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
25058235
DE01001P
7
3.4
185
10本型
85
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
25058244
DE01002P
7
3.4
185
10本型
85
¥
3,050
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25058260
DE01003P
7
3.4
185
10本型
85
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
25058269
DE01004P
7
3.4
185
10本型
85
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
25058278
DE01201P
4
2.5
170
12本型
70
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
25058287
DE01202P
4
2.5
170
12本型
70
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
25058296
DE01203P
4
2.5
170
12本型
70
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
25058305
DE01204P
4
2.5
170
12本型
70
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください