ツボサン
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
形状
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25058314
KH00501P
荒目
215
刀刃
110
13
¥
4,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
25058330
KH00502P
中目
215
刀刃
110
13
¥
4,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
25058339
KH00503P
細目
215
刀刃
110
13
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
25058348
KH00504P
油目
215
刀刃
110
13
¥
7,920
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
25058357
KH00801P
荒目
200
刀刃
100
11
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
25058366
KH00802P
中目
200
刀刃
100
11
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
25058375
KH00803P
細目
200
刀刃
100
11
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
25058384
KH00804P
油目
200
刀刃
100
11
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
25058400
KH01001P
荒目
185
刀刃
85
8.2
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
25058409
KH01002P
中目
185
刀刃
85
8.2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
25058418
KH01003P
細目
185
刀刃
85
8.2
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
25058427
KH01004P
油目
185
刀刃
85
8.2
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
25058436
KH01201P
荒目
170
刀刃
70
4.5
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
25058445
KH01202P
中目
170
刀刃
70
4.5
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
25058454
KH01203P
細目
170
刀刃
70
4.5
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
25058470
KH01204P
油目
170
刀刃
70
4.5
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください