曜日別特売

組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品

組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 - ツボサン組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 - ツボサン組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 - ツボサン組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 - ツボサン組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 - ツボサン

目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
形状
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25058479HM00501P荒目215腹丸11012
3,640
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
25058488HM00502P中目215腹丸11012
3,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
25058497HM00503P細目215腹丸11012
4,290
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
25058506HM00504P油目215腹丸11012
5,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
25058515HM00801P荒目200腹丸1009.5
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
25058524HM00802P中目200腹丸1009.5
3,100
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
25058540HM00804P油目200腹丸1009.5
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
25058549HM01001P荒目185腹丸857.3
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
25058558HM01002P中目185腹丸857.3
2,150
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
25058567HM01003P細目185腹丸857.3
2,900
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
25058576HM01004P油目185腹丸857.3
3,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
25058585HM01201P荒目170腹丸704.2
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
25058594HM01202P中目170腹丸704.2
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
25058610HM01203P細目170腹丸704.2
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
25058619HM01204P油目170腹丸704.2
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする