ツボサン
組ヤスリ ハマグリ 単品
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
ハマグリ
幅(mm)
4.2
厚さ(mm)
2.2
全長(mm)
170
タイプ
12本型
ヤスリの長さ(mm)
70
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25058628
HG01201P
荒目
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
25058637
HG01202P
中目
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
25058646
HG01203P
細目
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
25058655
HG01204P
油目
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください