幸和ピンセット工業
KFIピンセット 折曲 細筋 有鈎 K-17
材質
ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00513173121
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25062819
K-17-V23B
230
¥3,600
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25062828
K-17-V15B
150
¥2,900
¥
2,498
¥2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062837
K-17-V13B
130
¥2,350
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25062846
K-17-V18B
180
¥3,400
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください