かき氷機 初雪 ベイシス 電動式ブロックアイススライサー

かき氷機 初雪 ベイシス 電動式ブロックアイススライサー - 岸保産業

技を極めた究極の氷削能力。
よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。
内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。
さらに軽量です。
市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。

材質アルミ、樹脂寸法(mm)396×348×780消費電力(W)200/185能力標準:1.8/2.2(kg/分)コード長さ(m)2.1有効径(Φmm)約200電源(単相/V)100、50/60Hz内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※発電機で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25058908HB-310B2
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする