タニコー
フライヤー 電気ミニフライヤー
電気式(てんぷら用)。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)
405×265×190
寸法(幅W×奥行D)(mm)
油槽:235×295
消費電力(kW)
1.3
油量(L)
4~8
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059739
TCFL-8T
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません