マルチシェフ
マルチシェフ サンドベーカー
ワッフルとパニーニの焼成に特化したコンパクトサンドベーカーAC100V仕様。
付属品
ワッフル上下プレート/パニーニ上下プレート(フッ素樹脂加工)
材質
ステンレス
寸法(mm)
280×273×190
タイプ
天板塗装なし
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
約2
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25059766
MCBK-10SS (天板塗装なし)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません