ピオニーコーポレーション
器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質
ステンレス
電源コード(m)
2.5
電源(AC V)
100
点灯方式
グロースターター
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25060290
DS-101
575×500×432
包丁20本(柄160mm、刃渡305mm)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060299
DS-112
700×500×552
包丁12本(柄160mm、刃渡305mm)、まな板3枚(615×340×40mm)
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060308
DS-118
750×450×800
包丁42本(柄170mm、刃渡310mm)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060317
DS-108
300×500×1550
包丁8本(柄155mm、刃渡290mm)、まな板4枚(850×365×40mm)
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060326
DS-113
600×500×1030
包丁20本(柄155mm、刃渡290mm)、まな板6枚(645×365×43mm)
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060335
DS-103
850×500×1460
包丁30本(柄175mm、刃渡285mm)、まな板12枚(735×365×43mm)、しゃもじ10本
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060344
DS-114A
850×600×1430
包丁30本(柄165mm、刃渡380mm)、まな板10枚(1045×465×43mm)
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060360
DS-114B
850×600×1430
包丁15本(柄165mm、刃渡380mm)、まな板10枚(1045×465×43mm)、しゃもじ10本
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060369
DS-114C
850×600×1430
包丁15本(柄165mm、刃渡380mm)、まな板5枚(1045×465×43mm)、しゃもじ10本、プレート(Φ500最大5枚)
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060378
DS-114D
850×600×1430
包丁30本(柄165mm、刃渡380mm)、まな板24枚(500×465×43mm)、しゃもじ10本、プレート(Φ500最大5枚)
オープン
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060387
DS-115A
600×600×1650
包丁20本(柄165mm、刃渡395mm)、まな板6枚(1265×465×43mm)、しゃもじ10本
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060396
DS-115AT
600×600×1650
包丁10本(柄165mm、刃渡395mm)、まな板6枚(1265×465×43mm)、しゃもじ10本、パンチング箱
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060274
DS-116
500×350×877
包丁8本(柄180mm、刃渡430mm)、まな板4枚(615×305×32mm)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。