ピオニーコーポレーション
器具殺菌庫 長靴用乾燥式オゾン殺菌庫
乾燥式オゾン殺菌庫です。
長靴と短靴の組み合わせにも対応します。
材質
ステンレス
電源コード(m)
2.5
電源(AC V)
100
点灯方式
グロースターター
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25060439
OS-43
2921×400×1950
長靴:12足、短靴:24足
オープン
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060448
OS-44
2639×400×1950
長靴:16足、短靴:32足
オープン
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060457
OS-45
2357×400×1950
長靴:20足、短靴:40足
オープン
¥
2,398,000
¥
2,637,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060466
OS-46
2075×400×1950
長靴:24足、短靴:48足
オープン
¥
2,598,000
¥
2,857,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060475
OS-47
1793×400×1950
長靴:28足、短靴:5~6足
オープン
¥
2,898,000
¥
3,187,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060484
OS-48
1511×400×1950
長靴:32足、短靴:64足
オープン
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060500
OS-49
1229×400×1950
長靴:36足、短靴:72足
オープン
¥
3,398,000
¥
3,737,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060509
OS-410
947×400×1950
長靴:40足、短靴:80足
オープン
¥
3,698,000
¥
4,067,800
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。