岸保産業
炊飯器 象印 業務用電子ジャー
ロングセラー商品。
ごはんがすくいやすく、広くて浅い内容器。
防水性に配慮した電源入・切スイッチ。
内容器はフッ素樹脂加工。
電源(単相/V)
100
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
容量
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25060719
THA-C40A(木目)
鋼
460×380×250
2.2升
65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060728
THA-C60A(木目)
鋼
460×380×320
3.3升
77
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060737
THA-C80A(木目)
鋼
460×380×390
4.4升
77
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060746
THS-C40A(ステンレス)
ステンレス
460×380×250
2.2升
65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060755
THS-C60A(ステンレス)
ステンレス
460×380×320
3.3升
77
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25060764
THS-C80A(ステンレス)
ステンレス
460×380×390
4.4升
77
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください