イシダテクノ
卓上シール機 卓上トップシール機
店内でトップシール可能になります。
口径Φ71のアイスクリームカップ用。
満杯充填不可。
寸法(mm)
260×300×600
時間
シール時間:0.1秒~3.0秒、0.1秒刻みで設定可
電源(AC V)
100(400W)
温度調整範囲(℃)
30~200(1℃刻みで設定可)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25061008
71Φ金型付 アイスカップ用
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません