冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー
【7段階の温度調節可能】用途、季節等に合わせて調節出来ます。
【移動に便利なキャスター付き】搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です!前面2ヵ所はガタ付きを無くす為、調節可能なアジャスター脚を採用しています。
【食材の管理に便利な引き出しタイプ】食材を棚ごとに収納可能なので食材を探す時間の軽減や在庫管理など非常に便利です。
【前開きタイプ】階段の下など天井が低い場所でも設置可能な前開きタイプです。
【安心の1年保証】
- 寸法(mm)
- 549×560×1444
- 間口(mm)
- 549
- 定格内容積(L)
- 168
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
































