曜日別特売
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279

168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279
168L(前開き) TBUF-168-RH 冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー キッチンテクノ 25061279

冷凍ストッカー TB冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25061279
品番
168L(前開き) TBUF-168-RH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,290
販売価格(税別)
¥83,900

【7段階の温度調節可能】用途、季節等に合わせて調節出来ます。
【移動に便利なキャスター付き】搬入時や掃除をする時などに簡単に移動が出来るので便利です!前面2ヵ所はガタ付きを無くす為、調節可能なアジャスター脚を採用しています。
【食材の管理に便利な引き出しタイプ】食材を棚ごとに収納可能なので食材を探す時間の軽減や在庫管理など非常に便利です。
【前開きタイプ】階段の下など天井が低い場所でも設置可能な前開きタイプです。
【安心の1年保証】

寸法(mm)
549×560×1444
間口(mm)
549
定格内容積(L)
168
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする