UNISON(ユニソン)
LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023
映えるあかり。馴染むデザイン。
誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にもなじむシンプルなデザインをご用意しました。夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにも優しく寄り添います。
材質
アルミ、アクリル(透明)
質量(kg)
2
消費電力(W)
4.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ55×550(850)
入力電圧(V)
AC100
光源
LED電球E11(電球色)
色温度(K)
2700
耐水性
防雨型
定格光束(Lm)
270
内容量
1個
注意
※器具の光源近く(電球・前面の本体・ガラス含む)を触らないでください。点灯中・消灯直後は高温になっており、火傷の原因となります。
※器具は耐塩仕様ではありませんので、塩害地域で使用すると早期にサビ・腐食が発生する可能性がありますのでご了承ください。
※LEDは発光色や明るさがバラつく場合がありますのでご了承ください。同一商品の場合でも商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。
※LEDと調光器を併用しないでください。LEDが故障する場合があります。
※100V照明は電気用品安全法に基づいて設計・製造しています。
※36V以上の照明配線工事は必ず電気工事士にご依頼ください。
※器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
※LEDを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。
※照明器具の寿命について:設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯(JISC8105-1による解説)
※周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、商品の寿命が短くなります。
※1年に1回は、照明器具の清掃や自主点検を行ってください。点検せずに長い時間使い続ける続けると、まれに、発煙、発火、感電、落下などに至る恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25062390
300334110
シルバー
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25062399
300334210
ブラック
¥
34,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません