UNISON(ユニソン)
12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35
エコルトをコントロールする電設資材。
エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。
設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。
照度センサ(タイマー付)内蔵
材質
樹脂
質量(kg)
0.6
色
ブラック
消費電力(W)
35.0(最大)
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×320×49
電源コード(m)
1
耐水性
防雨型
内容量
1個
注意
※電気工事士の資格がなくても接続できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25062408
303921120
¥
17,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません