12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15

12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15 - UNISON(ユニソン)

エコルトをコントロールする電設資材。
エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。
設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。
照度センサ内蔵
AC100Vコンセント付

材質樹脂質量(kg)0.7ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型内容量1個
注意
※エコルトトランスコンセント付15は有資格者が施工を行ってください。
※タイマー機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25062417303921720
17,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする