ネグロス電工
ネットワークカメラブラケット
天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。
適合
【躯体】コンクリート
材質
アルミニウム合金
適合ドリル径(mm)
Φ6.5
穿孔深さ(mm)
30以上
許容静荷重(N[kgf])
19[2]
内容量
1個
注意
※不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所には使用しないでください。落下の恐れがあります。
※機器の破損やねじのゆるみがないか定期的に点検を行ってください。落下の恐れがあります。
※ネットワークカメラまたはその他機器の取扱説明書などをご確認のうえ、ご使用ください。
※附属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊り長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25080565
NWCBK16
160
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25080574
NWCBK3050
300~500
¥
6,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください