組立式歩廊架台

組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工組立式歩廊架台 - ネグロス電工

豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。

伸縮脚(mm)50材質溶融亜鉛めっき仕上げ内容量1台
注意
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付トルク14.7N・m[150kgf・cm]です。
※本製品は点検用通路です。トランスなど重量物の交換作業には使用しないで下さい。転倒や転落の恐れがあります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※塗膜放水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)がご使用できます。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
天板高さ(m)
質量(kg)
寸法L(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25130527STP35100-0.35~0.425.110001000×500
58,30044,980
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25130536STP35100E-0.35~0.420.610001000×500
51,10039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130545STP35125-0.35~0.42912501250×500
64,00049,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
25130554STP35125E-0.35~0.424.512501250×500
57,00043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130570STP35150-0.35~0.425.115001500×500
69,90053,980
53,980
59,378(税込)
当日出荷
25130579STP35150E-0.35~0.420.615001500×500
62,90048,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130588STP3575-0.35~0.421.2750750×500
52,60039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
25130597STP3575E-0.35~0.416.7750750×500
45,40034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130606STP35100-100-0.35~0.436.110001000×1020
87,40067,980
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25130615STP35100E-100-0.35~0.430.110001000×1020
76,80059,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130624STP35125-100-0.35~0.44212501250×1020
96,10073,980
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130640STP35125E-100-0.35~0.436.112501250×1020
85,40065,980
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130649STP35150-100-0.35~0.44815001500×1020
104,90079,980
79,980
87,978(税込)
当日出荷
25130658STP35150E-100-0.35~0.44215001500×1020
94,20069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130667STP3575-100-0.35~0.430.2750750×1020
78,80059,980
59,980
65,978(税込)
当日出荷
25130676STP3575E-100-0.35~0.424.2750750×1020
68,20052,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130694STP55100E-0.55~0.622.210001000×500
54,60042,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130728STP55125E-0.55~0.626.112501250×500
60,40046,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25130755STP55150E-0.55~0.63015001500×500
66,30049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130789STP5575E-0.55~0.618.3750750×500
48,80037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130816STP55100E-100-0.55~0.632.510001000×1020
81,80062,980
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130850STP55125E-100-0.55~0.638.512501250×1020
90,60069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130877STP55150E-100-0.55~0.644.415001500×1020
99,40076,980
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130904STP5575E-100-0.55~0.626.6750750×1020
73,20056,980
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25130938STP85100E-0.85~0.923.910001000×500
56,10043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130965STP85125E-0.85~0.927.812501250×500
61,90047,980
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25130999STP85150E-0.85~0.931.715001500×500
67,90052,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131026STP8575E-0.85~0.920750750×500
50,50038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131044STP85100-100-0.85~0.9104.410001000×1020
221,100179,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131060STP85100E-100-0.85~0.935.810001000×1020
84,20064,980
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25131069STP85100S-100-0.85~0.975.910001000×1020
179,600139,800
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
25131078STP85125-100-0.85~0.9110.412501250×1020
229,900179,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131087STP85125E-100-0.85~0.941.812501250×1020
92,90069,980
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131096STP85125S-100-0.85~0.981.812501250×1020
188,300149,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131105STP85150-100-0.85~0.947.715001500×1020
239,100189,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131114STP85150E-100-0.85~0.947,715001500×1020
101,80078,980
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131130STP85150S-100-0.85~0.987.715001500×1020
197,100159,800
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
25131139STP8575-100-0.85~0.998.5750750×1020
212,400169,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131148STP8575E-100-0.85~0.929.9750750×1020
75,70058,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
25131157STP8575S-100-0.85~0.969.9750750×1020
171,000139,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
52712627STP55125E-100【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)0.55~0.638.512501250×1020
90,60069,900
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
57329049STP35100【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)0.35~0.425.110001000×500
58,30044,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
25130685STP55100-0.55~0.643.610001000×500
105,100
取扱い終了
返品不可
25130710STP55100S-0.55~0.635.910001000×500
95,700
取扱い終了
返品不可
25130719STP55125-0.55~0.647.512501250×500
110,800
取扱い終了
返品不可
25130737STP55125S-0.55~0.639.812501250×500
101,500
取扱い終了
返品不可
25130746STP55150-0.55~0.651.315001500×500
116,800
取扱い終了
返品不可
25130764STP55150S-0.55~0.643.615001500×500
107,400
取扱い終了
返品不可
25130780STP5575-0.55~0.639.7750750×500
99,400
取扱い終了
25130798STP5575S-0.55~0.632750750×500
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする