ポータブルSSD

ポータブルSSD - プリンストンポータブルSSD - プリンストンポータブルSSD - プリンストン

USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。
本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。
Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。
240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。

用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給)質量(g)約45対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPCインターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応)コネクタUSB Type-C動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(Mbps)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065296PHD-PS480GU(R/W)(MB/s)1000/900480
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
25065305PHD-PS960GU(R/W)(MB/s)1000/950960
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
25065287PHD-PS240GU(R/W)(MB/s)1000/800240
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする