曜日別特売

アナログビデオレコーダー(単品モデル)

アナログビデオレコーダー(単品モデル) - プロスペックアナログビデオレコーダー(単品モデル) - プロスペックアナログビデオレコーダー(単品モデル) - プロスペック

アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。
また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。

セット内容本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書質量(g)約132消費電力(W)約4出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps)定格入力電圧(V)DC5V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×78×18入力コンポジットビデオ解像度(録画)NTSC:720×480/約15fpsバッテリー容量(Ah)1.5内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9内容量1台
注意
※録画用のmicroSDまたはUSBメモリー/電源アダプター(USBtypeA5V2A)を別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25065330AVR180
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アナログビデオレコーダーAVR180製品紹介映像
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする