トライメイト
フタ付きステンレス灰皿
(1件のレビュー)
ステンレス製の蓋付き卓上灰皿です。
用途
自宅用や飲食店やホテルなどに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
95×95×105
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25065190
TR-HIZ002-SL
シルバー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25065199
TR-HIZ002-BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください