曜日別特売

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド) - ハイドアップ(HIDEUP)

永野総一朗モデル
たまらんばい永野監修。ベイトフィネスの一段上を行く、ザ・ライトバーサタイルロッド。アフター時期に必要不可欠となった巻きキャロ、ノーシンカー、ライトラバージグ、ベイトネコからシャッドまで”ライトな撃ちから巻きまで”を幅広く繊細にこなす1本。

タイプ【Length】6'9"、【Line】6-16lb、【Lure】1/8-1/2ozロッド長さ(m)2.06ロッドキャスティングモデル(ベイト)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25066075HUMRC-69ML+/RS2.06
54,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする