1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。