Panasonic(パナソニック)
Let's note FV3 ビジネスモデル(Core i5-1245UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/5GLTE/顔認証/高セキュリティ対象商品)
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ
14.0型
メモリー
16GB
使用CPU
Core i5-1245UvPro
OS
Win11
SSD
256GB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25067606
CF-FV3YVAAS
オープン
¥
439,800
¥483,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください